BALDOR MOTOR ZDVSM4316T AC 対マスターモーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、75 hp、TEFC、365T フレーム
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベクトルモーター |
効率化 | 94.3% |
エンクロージャタイプ | TEFC |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
サイズ | 365T |
全負荷アンペア | 178/89.2 |
HP | 75馬力 |
絶縁クラス | F |
装着タイプ | フットマウント |
全体の長さ(Overall Length) | 36.75 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 / 90ヘルツ |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 2-3 / 8 "" |
熱保護 | サーモスタット |
電圧 | 230 / 460 V |
重量 | 944ポンド |
船の重量(kg) | 424.8 |
船高(cm) | 65.09 |
船の長さ(cm) | 103.19 |
船幅(cm) | 82.55 |
HSコード | 85015230 |
原産国 | US |
モデル | 絶縁 | ベース(Base) | CLASS | 磁化電流 | マックス。 RPM | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDVSM2333T | F | RG | F | 13.9/6.95 | 2700 | 04 | 15TEHP | - | ¥1,497,156 | |
ZDVSM2334T | F | RG | F | 17/8.5 | 2700 | 04 | 20TEHP | - | ¥1,582,012 | |
ZDVSM3581T | H | RG | H | 1.8 / .9 | 6000 | 04 | 1テ | - | ¥419,487 | |
ZDVSM3661T | F | RG | F | 4.2/2.1 | 5400 | 04 | 3TE HP | - | ¥934,460 | |
ZDVSM3665T | F | RG | F | 6.4/3.2 | 4000 | 04 | 5TE HP | - | ¥1,005,059 | |
ZDVSM3770T | - | - | - | - | - | - | - | 24.59 " | ¥1,153,209 | |
ZDVSM3774T | F | RG | F | 10.2/5.1 | 4500 | 04 | 10TEHP | - | ¥1,355,439 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。