BALDOR MOTOR VWDM3538-5 ホワイトウォッシュダウンモーター、575V、1800 RPM、0.5 馬力、3 相、TENV、56C フレーム
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
アンプ | .7 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 6.65LB-FT |
CLASS | F |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 56C |
全負荷トルク | 1.49LB-FT |
HP | .5 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 3 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 0.487アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | .5 |
相 | 3 |
力率 | 69 |
リビジョン | A |
RPM | 1740 |
温度 立上り | 65 deg C |
タイプ | 3512M |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全負荷効率 | アンプ | 内訳トルク | HP | IP評価 | モータータイプ | 装着タイプ | 無負荷電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEFWDM3546 | - | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | - | - | - | 3520M | - | - | ¥267,312 | ||
VEFWDM3546T | - | 3.1-3/1.5 | 12.5LB-FT | 1 | - | - | - | 1アンプ | ¥269,301 | ||
VEFWDM3554T | - | 4.5-4.4/2.2 | 19.2LB-FT | 1.5 | - | - | - | 1.37アンプ | ¥288,864 | ||
VEWDM3538 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | ¥218,406 | ||
VEWDM3542 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | ¥240,414 | ||
VEWDM3546 | - | 3-2.9/1.45 | 14.3LB-FT | 1 | - | - | - | 0.89アンプ | ¥298,233 | ||
VEWDM3546T | - | 3-2.9/1.45 | 14.3LB-FT | 1 | - | - | - | 0.89アンプ | ¥300,538 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。