BALDOR MOTOR VEFWDM3554T ホワイト ウォッシュダウン モーター、230/460V、1800 RPM、1.5 馬力、3 相、TEFC、145TC フレーム | AJ6YJX

BALDOR MOTOR VEFWDM3554T ホワイトウォッシュダウンモーター、230/460V、1800 RPM、1.5 馬力、3 相、TEFC、145TC フレーム

在庫あり
アイテム:AJ6YJX モデル: VEFWDM3554T

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥288,864 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ウォッシュダウンモーター
アンプ4.5-4.4/2.2
ベース(Base)N
内訳トルク19.2LB-FT
CLASSF
エンクロージャーTEFC
フレーム145TC
全負荷トルク4.47LB-FT
HP1.5
Hz60
絶縁F
Lead9 18#
取り付けF1
無負荷電流1.37アンプ
Number of Poles04
出力1.5
3
力率73
リビジョンE
RPM1760
温度 立上り53度C
タイプ3526M
電圧208-230/460

発送情報:

船の重量(kg) 19.35
船高(cm)28.26
船の長さ(cm)41.91
船幅(cm)29.21
HSコード85015220
原産国US

商品の詳細:

  • 防爆クラス/グループ:なし
  • ロックされたロータートルク:13.4 LB-FT
  • 銘板No.:NP1669L
  • プルアップトルク:9.4 LB-FT
  • 開始電流:18.3アンペア

製品バリエーション

プロダクトモデル全負荷効率アンプ内訳トルクHPIP評価モータータイプ装着タイプ無負荷電流価格
BALDOR MOTOR VEFWDM3546 ホワイト ウォッシュダウン モーター、230/460V、1800 RPM、1 馬力、3 相、TEFC、56C フレーム | AJ6YJV VEFWDM3546-3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V---3520M--¥267,312
BALDOR MOTOR VEFWDM3546T ホワイト ウォッシュダウン モーター、230/460V、1800 RPM、1 馬力、3 相、TEFC、143TC フレーム | AJ6YJW VEFWDM3546T-3.1-3/1.512.5LB-FT1---1アンプ¥269,301
BALDOR MOTOR VEWDM3538 ホワイト ウォッシュダウン モーター、230/460V、1800 RPM、0.33 馬力、3 相、TENV、56C フレーム | AJ6YWU VEWDM353884-------¥218,406
BALDOR MOTOR VEWDM3542 ホワイト ウォッシュダウン モーター、230/460V、1800 RPM、0.75 馬力、3 相、TENV、56C フレーム | AJ6YWV VEWDM354284-------¥240,414
BALDOR MOTOR VEWDM3546 ホワイト ウォッシュダウン モーター、230/460V、1800 RPM、1 馬力、3 相、TENV、56C フレーム | AJ6YWW VEWDM3546-3-2.9/1.4514.3LB-FT1---0.89アンプ¥298,233
BALDOR MOTOR VEWDM3546T ホワイト ウォッシュダウン モーター、230/460V、1800 RPM、1 馬力、3 相、TENV、143TC フレーム | AJ6YWX VEWDM3546T-3-2.9/1.4514.3LB-FT1---0.89アンプ¥300,538
BALDOR MOTOR VEWDM3554 ホワイト ウォッシュダウン モーター、230/460V、1800 RPM、1.5 馬力、3 相、TENV、56C フレーム | AJ6YWY VEWDM3554-4.4-4.2/2.120.8LB-FT1.5---1.17アンプ¥279,387

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BALDOR MOTOR VEFWDM3554T ホワイトウォッシュダウンモーター、230/460V、1800 RPM、1.5 馬力、3 相、TEFC、145TC フレーム
¥288,864 /単価