BALDOR MOTOR VP3588D 汎用 DC モーター、180V、3000 RPM、2 馬力、1.5kW、TEFC、D90D フレーム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メトリックモーター |
アーマチュア電流 | 10 |
電機子電圧 | 180 |
ベース(Base) | RG |
ブラシ | 2 / BP5000T15 |
CLASS | 株式 |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | D90D |
絶縁 | F |
IP評価 | 54 |
KW / HP | 1.5 / 2 TE |
取り付け | B35 |
NEMA/IEC フレーム | D90D |
出力 | 1.5 / 2 TE |
リビジョン | W |
RPM | 3000TE |
タイプ | 3536P |
電圧 | 180 |
船の重量(kg) | 30.15 |
船高(cm) | 32.55 |
船の長さ(cm) | 58.1 |
船幅(cm) | 31.12 |
原産国 | US |
モデル | 取り付け | アーマチュア電流 | ブラシ | NEMA/IEC フレーム | 出力 | リビジョン | RPM | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP3311D | B35 | 1.25 | 2 / BP5011CV01 | D71D | .18 / .25 TE | K | 1750テ | 3320P | ¥191,800 | |
VP3316D | B35 | 1.6 | 2 / BP5011CV01 | D71D | .25 / .33 TE | J | 1750テ | 3327P | ¥354,487 | |
VP3326D | - | - | - | D71D | - | - | 1750 RPM | - | ¥396,693 | |
VP3428D | B35 | 2.5 | 2 / BP5000AW14 | D71D | .37 / .50 TE | Y | 3000テ | 3416P | ¥411,242 | |
VP3436D | B35 | 3.7 | 2 / BP5000AW14 | D80D | .57 / .75 TE | F | 1750テ | 3428P | ¥481,684 | |
VP3439D | B35 | 3.6 | 2 / BP5000AW14 | D80D | .56 / .75 TE | F | 3000テ | 3420P | ¥243,232 | |
VP3455D | B35 | 5 | 2 / BP5000AW14 | D80D | .75 / 1 TE | E | 1750テ | 3435P | ¥586,061 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。