BALDOR MOTOR VP3311D 汎用 DC モーター、180V、1750 RPM、0.25 馬力、0.18kW、TENV、D71D フレーム
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
アイテム価格 | メトリックモーター |
アーマチュア電流 | 1.25 |
電機子電圧 | 180 |
ベース(Base) | RG |
ブラシ | 2 / BP5011CV01 |
CLASS | 株式 |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | D71D |
絶縁 | F |
IP評価 | 54 |
KW / HP | .18 / .25 TE |
取り付け | B35 |
NEMA/IEC フレーム | D71D |
出力 | .18 / .25 TE |
リビジョン | K |
RPM | 1750テ |
タイプ | 3320P |
電圧 | 180 |
船の重量(kg) | 9.9 |
原産国 | US |
モデル | 取り付け | アーマチュア電流 | ブラシ | NEMA/IEC フレーム | 出力 | リビジョン | RPM | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP3316D | B35 | 1.6 | 2 / BP5011CV01 | D71D | .25 / .33 TE | J | 1750テ | 3327P | ¥354,487 | |
VP3326D | - | - | - | D71D | - | - | 1750 RPM | - | ¥396,693 | |
VP3428D | B35 | 2.5 | 2 / BP5000AW14 | D71D | .37 / .50 TE | Y | 3000テ | 3416P | ¥411,242 | |
VP3436D | B35 | 3.7 | 2 / BP5000AW14 | D80D | .57 / .75 TE | F | 1750テ | 3428P | ¥481,684 | |
VP3439D | B35 | 3.6 | 2 / BP5000AW14 | D80D | .56 / .75 TE | F | 3000テ | 3420P | ¥243,232 | |
VP3455D | B35 | 5 | 2 / BP5000AW14 | D80D | .75 / 1 TE | E | 1750テ | 3435P | ¥586,061 | |
VP3458D | B35 | 5.1 | 2 / BP5000AW14 | D80D | .75 / 1 TE | F | 3000テ | 3428P | ¥274,843 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。