BALDOR MOTOR VP3326D 汎用 DC モーター、180V、1750 RPM、0.5 馬力、0.37kW、TENV、D71D フレーム
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
アイテム価格 | メトリックモーター |
エンクロージャタイプ | TENV |
HP | 1 / 2 hp |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | ブラッシング |
NEMA/IEC フレーム | D71D |
RPM | 1750 RPM |
温度範囲 | 最大+110℃ |
船の重量(kg) | 13.5 |
原産国 | US |
モデル | 取り付け | アーマチュア電流 | ブラシ | NEMA/IEC フレーム | 出力 | リビジョン | RPM | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP3311D | B35 | 1.25 | 2 / BP5011CV01 | D71D | .18 / .25 TE | K | 1750テ | 3320P | ¥191,800 | |
VP3316D | B35 | 1.6 | 2 / BP5011CV01 | D71D | .25 / .33 TE | J | 1750テ | 3327P | ¥354,487 | |
VP3428D | B35 | 2.5 | 2 / BP5000AW14 | D71D | .37 / .50 TE | Y | 3000テ | 3416P | ¥411,242 | |
VP3436D | B35 | 3.7 | 2 / BP5000AW14 | D80D | .57 / .75 TE | F | 1750テ | 3428P | ¥481,684 | |
VP3439D | B35 | 3.6 | 2 / BP5000AW14 | D80D | .56 / .75 TE | F | 3000テ | 3420P | ¥243,232 | |
VP3455D | B35 | 5 | 2 / BP5000AW14 | D80D | .75 / 1 TE | E | 1750テ | 3435P | ¥586,061 | |
VP3458D | B35 | 5.1 | 2 / BP5000AW14 | D80D | .75 / 1 TE | F | 3000テ | 3428P | ¥274,843 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。