BALDOR MOTOR VFDL3507M 農業用モーター、1800 RPM、60 Hz、0.75 馬力、単相、TEFC、1C フレーム
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
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
アンプ | 8.8/4.4 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 7LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
全負荷トルク | 2.25LB-FT |
HP | .75 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 6#18,1#14#4TH |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 3.2アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | .75 |
相 | 1 |
力率 | 75 |
RPM | 1725 |
温度 立上り | 74 deg C |
タイプ | 3432LC |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 19.8 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。