BALDOR MOTOR VFDL3504M 農業用モーター、1800 RPM、60 Hz、0.5 馬力、単相、TEFC、1C フレーム
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
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
アンプ | 7.4/3.7 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 4.13LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
全負荷トルク | 1.5LB-FT |
HP | .5 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 6#18,1#16#4TH |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 2.8アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | .5 |
相 | 1 |
力率 | 66 |
RPM | 1725 |
温度 立上り | 77度C |
タイプ | 3421L |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 12.15 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。