BALDOR MOTOR VEWDM3558T ホワイトウォッシュダウンモーター、230/460V、1800 RPM、2 馬力、3 相、TEFC、145TC フレーム
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
アンプ | 6-5.8/2.9 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 23.9LB-FT |
CLASS | F |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 145TC |
全負荷トルク | 5.95LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.82アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 2 |
相 | 3 |
力率 | 73 |
リビジョン | H |
RPM | 1755 |
温度 立上り | 74 deg C |
タイプ | 3530M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 21.15 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全負荷効率 | アンプ | 内訳トルク | HP | IP評価 | モータータイプ | 装着タイプ | 無負荷電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEFWDM3546 | - | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | - | - | - | 3520M | - | - | ¥498,792 | ||
VEFWDM3546T | - | 3.1-3/1.5 | 12.5LB-FT | 1 | - | - | - | 1アンプ | ¥502,498 | ||
VEFWDM3554T | - | 4.5-4.4/2.2 | 19.2LB-FT | 1.5 | - | - | - | 1.37アンプ | ¥539,005 | ||
VEWDM3538 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | ¥407,530 | ||
VEWDM3542 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | ¥448,602 | ||
VEWDM3546 | - | 3-2.9/1.45 | 14.3LB-FT | 1 | - | - | - | 0.89アンプ | ¥485,677 | ||
VEWDM3546T | - | 3-2.9/1.45 | 14.3LB-FT | 1 | - | - | - | 0.89アンプ | ¥489,383 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。