BALDOR MOTOR VEJMM3554T 直列結合モーター、230/460V、1800 RPM、1.5 馬力、3 相、TEFC、145JM フレーム
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
アンプ | 4.5-4.4/2.2 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 19.2LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 145JM |
全負荷トルク | 4.47LB-FT |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.37アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 1.5 |
相 | 3 |
力率 | 73 |
リビジョン | D |
RPM | 1760 |
温度 立上り | 53度C |
タイプ | 3526M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 20.25 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | リビジョン | アンプ | 内訳トルク | RPM | 温度 立上り | タイプ | 電圧 | フレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEJMM3546T | D | 3.1-3/1.5 | 12.5LB-FT | 1760 | 43度C | 3519M | 208-230/460 | 143JM | ¥173,929 | |
VEJMM3558T | B | 6-5.8/2.9 | 23.9LB-FT | 1755 | 74 deg C | 3530M | 208-230/460 | 145JM | ¥219,780 | |
VEJMM3611T | A | 9-8.4/4.2 | 33.6LB-FT | 1760 | 48度C | 3631M | 208-230/460 | 182JM | ¥250,655 | |
VEJMM3615T | A | 13.9-13.4/6.7 | 52.2LB-FT | 1750 | 87度C | 3642M | 208-230/460 | 184JM | ¥295,741 | |
VEJMM3710T | F | 18.8/9.4 | 69.2LB-FT | 1770 | 65 deg C | 3736M | 230/460 | 213JM | ¥423,360 | |
VEJMM3714T | B | 25.4-24/12 | 134LB-FT | 1770 | 81 deg C | 3752M | 208-230/460 | 215JM | ¥490,304 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。