BALDOR MOTOR VEJMM3158T 直列結合モーター、230/460V、3600 RPM、60 Hz、3 hp、3 相、オープン、145JM フレーム
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
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 8.0A @ 208V 7.6A @ 230V 3.8A @ 460V |
基底型 | 取り付けなし |
内訳トルク | 18.7LB-FT |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 145JM |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 3.8 A |
全負荷トルク | 0LB-FT |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3528M |
Number of Poles | 2 |
出力 | 3.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 14.25 " |
相 | 3 |
力率 | 89 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 3,450回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 3,600回転 |
電圧 | 230V 460V |
船の重量(kg) | 21.6 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEJMM3116T | 1アンプ | 3.1-3/1.5 | 12.5LB-FT | 04 | 1 | - | 3 | 71 | ¥177,902 | |
VEJMM3154T | - | 4.4/2.2 | - | 04 | 1.5 | - | 3 | 72 | ¥244,404 | |
VEJMM3157T | 1.83アンプ | 5.8/2.9 | 25.1LB-FT | 04 | 2 | - | 3 | 76 | ¥208,624 | |
VEJMM3211T | 2.43アンプ | 8.4/4.2 | 37.4LB-FT | 04 | 3 | - | 3 | 74 | ¥228,951 | |
VEJMM3211T-8 | - | 9.7 A | - | 4 | 3.000馬力 | 18.06 " | 3 | 75 | ¥152,074 | |
VEJMM3219T | - | 18.0A @ 208V 17.2A @ 230V 8.6A @ 460V | 55.2LB-FT | 2 | 7.500馬力 | 18.04 " | 3 | 89 | ¥381,331 | |
VEJMM3311T | 4.34アンプ | 19.2/9.6 | 77LB-FT | 04 | 7.5 | - | 3 | 79 | ¥391,111 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。