BALDOR MOTOR VEJMM3154T 直列結合モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、1.5 hp、3 相、ODP、145JM フレーム
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
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
アンプ | 4.4/2.2 |
ベース(Base) | N |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | ODTF |
フレーム | 145JM |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 18# |
取り付け | F1 |
Number of Poles | 04 |
出力 | 1.5 |
相 | 3 |
力率 | 72 |
リビジョン | E |
RPM | 1755 |
タイプ | 3522M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 38.42 |
船の長さ(cm) | 54.93 |
船幅(cm) | 40.96 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEJMM3116T | 1アンプ | 3.1-3/1.5 | 12.5LB-FT | 04 | 1 | - | 3 | 71 | ¥177,902 | |
VEJMM3157T | 1.83アンプ | 5.8/2.9 | 25.1LB-FT | 04 | 2 | - | 3 | 76 | ¥208,624 | |
VEJMM3158T | - | 8.0A @ 208V 7.6A @ 230V 3.8A @ 460V | 18.7LB-FT | 2 | 3.000馬力 | 14.25 " | 3 | 89 | ¥221,004 | |
VEJMM3211T | 2.43アンプ | 8.4/4.2 | 37.4LB-FT | 04 | 3 | - | 3 | 74 | ¥228,951 | |
VEJMM3211T-8 | - | 9.7 A | - | 4 | 3.000馬力 | 18.06 " | 3 | 75 | ¥152,074 | |
VEJMM3219T | - | 18.0A @ 208V 17.2A @ 230V 8.6A @ 460V | 55.2LB-FT | 2 | 7.500馬力 | 18.04 " | 3 | 89 | ¥381,331 | |
VEJMM3311T | 4.34アンプ | 19.2/9.6 | 77LB-FT | 04 | 7.5 | - | 3 | 79 | ¥391,111 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。