BALDOR MOTOR VECP82333T-4 IEEE 841XL モーター、460V、1800 RPM、60 Hz、15 hp、TEFC、254TC フレーム
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
アイテム価格 | 重度のモーター |
アンプ | 17.6 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 171LB-FT |
CLASS | F |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 254TC |
全負荷トルク | 44.7LB-FT |
グリースタイプ | ポリレックスEM |
HP | 15 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
クヴァル | 3.2 |
Lead | 3 12# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 6.41アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 15 HP |
相 | 3 |
力率 | 86 |
リビジョン | N |
RPM | 1765 |
温度コード | T3 |
温度 立上り | 63 deg C |
タイプ | 0942M |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 145.8 |
船高(cm) | 49.85 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 60.33 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | アンプ | 内訳トルク | HP | IP評価 | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP82334T-4 | 23.1 | - | - | 20馬力 | 54、56 | - | - | - | ¥884,269 | |
VECP82394T-4 | - | 17 | 119LB-FT | 15 | - | 4.94アンプ | 02 | 15 HP | ¥855,636 | |
VECP83583T-4 | - | 2 | 10.8LB-FT | 1.5 | - | 0.88アンプ | 02 | 1.5 | ¥289,850 | |
VECP83584T-4 | - | 2.1 | 18.9LB-FT | 1.5 | - | 1.21アンプ | 04 | 1.5 | ¥301,529 | |
VECP83586T-4 | - | 2.4 | 12.4LB-FT | 2 | - | 0.823アンプ | 02 | 2 | ¥317,844 | |
VECP83587T-4 | - | 2.8 | 26.6LB-FT | 2 | - | 1.64アンプ | 04 | 2 | ¥314,325 | |
VECP83660T-4 | - | 3.4 | 19.1LB-FT | 3 | - | 0.8アンプ | 02 | 3 HP | ¥386,147 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。