BALDOR MOTOR VECP82334T-4 IEEE 841XL モーター、460V、1800 RPM、60 Hz、20 hp、TEFC、256TC フレーム
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
アイテム価格 | 重度のモーター |
効率化 | 93% |
エンクロージャタイプ | TEFC |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
サイズ | 256TC |
全負荷アンペア | 23.1 |
HP | 20馬力 |
絶縁クラス | F |
IP評価 | 54、56 |
装着タイプ | C面 |
全体の長さ(Overall Length) | 25.28 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1-5 / 8 "" |
電圧 | 460 V |
重量 | 355ポンド |
船の重量(kg) | 159.75 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | アンプ | 内訳トルク | HP | IP評価 | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP82333T-4 | - | 17.6 | 171LB-FT | 15 | - | 6.41アンプ | 04 | 15 HP | ¥1,487,255 | |
VECP82394T-4 | - | 17 | 119LB-FT | 15 | - | 4.94アンプ | 02 | 15 HP | ¥911,592 | |
VECP83583T-4 | - | 2 | 10.8LB-FT | 1.5 | - | 0.88アンプ | 02 | 1.5 | ¥516,759 | |
VECP83584T-4 | - | 2.1 | 18.9LB-FT | 1.5 | - | 1.21アンプ | 04 | 1.5 | ¥537,580 | |
VECP83586T-4 | - | 2.4 | 12.4LB-FT | 2 | - | 0.823アンプ | 02 | 2 | ¥566,668 | |
VECP83587T-4 | - | 2.8 | 26.6LB-FT | 2 | - | 1.64アンプ | 04 | 2 | ¥560,394 | |
VECP83660T-4 | - | 3.4 | 19.1LB-FT | 3 | - | 0.8アンプ | 02 | 3 HP | ¥688,444 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。