入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングシート |
研磨材 | シリコンカーバイド |
色 | (フィニアン・タン) |
グレード | 終了 |
グリット | 150 |
長さ | 11.25 " |
幅(Width) | 4.187 " |
船の重量(kg) | 1.97 |
船高(cm) | 32.26 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 研磨材 | バッキング材 | バッキングウェイト | 色 | グレード | グリット | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99403 | 9" | 酸化アルミニウム | 紙素材 | C | (フィニアン・タン) | 終了 | 120 | 11 " | ¥41,460 | ||
99402 | 9" | 酸化アルミニウム | 紙素材 | C | (フィニアン・タン) | 終了 | 150 | 11 " | ¥55,694 | ||
02015 | 4" | シリコンカーバイド | 紙素材 | C | ブラック | 終了 | 150 | 11 " | ¥132,253 | ||
99438 | 4.187 | シリコンカーバイド | 合成 | - | (フィニアン・タン) | 終了 | 120 | 11.25 " | ¥63,543 | ||
88595 | 9" | ガーネット | 紙素材 | A | レッド | 終了 | 150 | 11 " | ¥37,827 | ||
86407 | 2" | ダイヤモンド | 布 | C | ブラック | 終了 | M125 | 40 " | ¥111,498 | ||
88619 | 9" | ガーネット | 紙素材 | A | レッド | 終了 | 120 | 11 " | ¥77,462 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。