BALDOR MOTOR VEBM3558T-D 一般ユニットハンドリングモーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、2 馬力、TEFC、145TC フレーム
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
アンプ | 6-5.8/2.9 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 23.9LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 145TC |
全負荷トルク | 5.95LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 18# |
取り付け | F3 |
無負荷電流 | 1.82アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 2 |
相 | 3 |
力率 | 73 |
リビジョン | E |
RPM | 1755 |
温度 立上り | 74 deg C |
タイプ | 3530M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 27.9 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | アンプ | 内訳トルク | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBM3538-D | F3 | 2.42-2.24/1.12 | 7.38LB-FT | 1.01アンプ | 04 | .5 | - | 3 | ¥583,208 | ||
VBM3542-D | F3 | 2.5-2.2/1.1 | 10.5LB-FT | 0.752アンプ | 04 | .75 | - | 3 | ¥605,456 | ||
VBNM3538-D | - | - | - | - | - | - | 15.96 " | ph 3 | ¥362,189 | ||
VBNM3542-D | F3 | 3-2.8/1.4 | 9.35LB-FT | 1.76アンプ | 04 | .75 | - | 3 | ¥619,430 | ||
VEBM3542-D | - | 2.5A @ 208V 2.2A @ 230V 1.1A @ 460V | 10.2LB-FT | - | 4 | 0.750馬力 | 16.29 " | 3 | ¥664,486 | ||
VEBM3546-D | F3 | 3.1-3/1.5 | 12.5LB-FT | 1アンプ | 04 | 1 | - | 3 | ¥691,297 | ||
VEBM3546T-D | F3 | 3.1-3/1.5 | 12.5LB-FT | 1アンプ | 04 | 1 | - | 3 | ¥742,346 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。