BALDOR MOTOR VBNM3538-D 一般ユニットハンドリングモーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、0.5 hp、TENV、56C フレーム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブレーキモーター |
効率化 | 80% |
エンクロージャタイプ | TENV |
フレーム材料 | 鋼 |
サイズ | 56C |
全負荷アンペア | 1.8-1.6/.8-.85 |
HP | 1 / 2 hp |
絶縁クラス | F |
IP評価 | 44 |
装着タイプ | C面 |
全体の長さ(Overall Length) | 15.96 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
RPM | 1,800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5/8 "」 |
熱保護 | マニュアル |
電圧 | 208-230/460/480V |
重量 | 44 LB |
船の重量(kg) | 19.8 |
船高(cm) | 32.55 |
船の長さ(cm) | 58.1 |
船幅(cm) | 31.12 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | アンプ | 内訳トルク | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBM3538-D | F3 | 2.42-2.24/1.12 | 7.38LB-FT | 1.01アンプ | 04 | .5 | - | 3 | ¥583,208 | ||
VBM3542-D | F3 | 2.5-2.2/1.1 | 10.5LB-FT | 0.752アンプ | 04 | .75 | - | 3 | ¥605,456 | ||
VBNM3542-D | F3 | 3-2.8/1.4 | 9.35LB-FT | 1.76アンプ | 04 | .75 | - | 3 | ¥619,430 | ||
VEBM3542-D | - | 2.5A @ 208V 2.2A @ 230V 1.1A @ 460V | 10.2LB-FT | - | 4 | 0.750馬力 | 16.29 " | 3 | ¥664,486 | ||
VEBM3546-D | F3 | 3.1-3/1.5 | 12.5LB-FT | 1アンプ | 04 | 1 | - | 3 | ¥691,297 | ||
VEBM3546T-D | F3 | 3.1-3/1.5 | 12.5LB-FT | 1アンプ | 04 | 1 | - | 3 | ¥742,346 | ||
VEBM3554-D | F3 | 4.5-4.4/2.2 | 19.2LB-FT | 1.37アンプ | 04 | 1.5 | - | 3 | ¥719,814 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。