BALDOR MOTOR VBM3542-D 一般ユニットハンドリングモーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、0.75 hp、TEFC、56C フレーム
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
アンプ | 2.5-2.2/1.1 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 10.5LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
全負荷トルク | 2.22LB-FT |
HP | .75 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 18# |
取り付け | F3 |
無負荷電流 | 0.752アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | .75 |
相 | 3 |
力率 | 73 |
リビジョン | K |
RPM | 1750 |
温度 立上り | 38度C |
タイプ | 3517M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 23.4 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | アンプ | 内訳トルク | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBM3538-D | F3 | 2.42-2.24/1.12 | 7.38LB-FT | 1.01アンプ | 04 | .5 | - | 3 | ¥583,208 | ||
VBNM3538-D | - | - | - | - | - | - | 15.96 " | ph 3 | ¥362,189 | ||
VBNM3542-D | F3 | 3-2.8/1.4 | 9.35LB-FT | 1.76アンプ | 04 | .75 | - | 3 | ¥619,430 | ||
VEBM3542-D | - | 2.5A @ 208V 2.2A @ 230V 1.1A @ 460V | 10.2LB-FT | - | 4 | 0.750馬力 | 16.29 " | 3 | ¥664,486 | ||
VEBM3546-D | F3 | 3.1-3/1.5 | 12.5LB-FT | 1アンプ | 04 | 1 | - | 3 | ¥691,297 | ||
VEBM3546T-D | F3 | 3.1-3/1.5 | 12.5LB-FT | 1アンプ | 04 | 1 | - | 3 | ¥742,346 | ||
VEBM3554-D | F3 | 4.5-4.4/2.2 | 19.2LB-FT | 1.37アンプ | 04 | 1.5 | - | 3 | ¥719,814 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。