BALDOR MOTOR VEBM3558T-5D 三相ブレーキモーター、575V、1800 RPM、60 Hz、2 馬力、TEFC、145TC フレーム
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
アンプ | 2.4 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 24.1LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 145TC |
全負荷トルク | 5.95LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 3 18# |
取り付け | F3 |
無負荷電流 | 1.48アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 2 |
相 | 3 |
力率 | 73 |
リビジョン | F |
RPM | 1755 |
温度 立上り | 73度C |
タイプ | 3530M |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 27.9 |
船高(cm) | 32.55 |
船の長さ(cm) | 58.1 |
船幅(cm) | 31.12 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 力率 | アンプ | 内訳トルク | リビジョン | RPM | 温度 立上り | タイプ | フレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEBM3546T-5D | 71 | 1.2 | 12.5LB-FT | F | 1760 | 43度C | 3519M | 143TC | ¥397,836 | |
VEBM3554T-5D | 73 | 1.8 | 19.1LB-FT | E | 1760 | 53度C | 3526M | 145TC | ¥414,037 | |
VEBM3611T-5D | 77 | 3.1 | 31LB-FT | C | 1760 | 50度C | 3628M | 182TC | ¥558,165 | |
VEBM3615T-5D | 82 | 5.2 | 52LB-FT | B | 1750 | 79度C | 3640M | 184TC | ¥672,945 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。