BALDOR MOTOR VEBM3611T-5D 三相ブレーキモーター、575V、1800 RPM、60 Hz、3 馬力、TEFC、182TC フレーム
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
アンプ | 3.1 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 31LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 182TC |
全負荷トルク | 9LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 3 16# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.8アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 3 |
相 | 3 |
力率 | 77 |
リビジョン | C |
RPM | 1760 |
温度 立上り | 50度C |
タイプ | 3628M |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 45.45 |
船高(cm) | 41.28 |
船の長さ(cm) | 67.63 |
船幅(cm) | 42.23 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 力率 | アンプ | 内訳トルク | リビジョン | RPM | 温度 立上り | タイプ | フレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEBM3546T-5D | 71 | 1.2 | 12.5LB-FT | F | 1760 | 43度C | 3519M | 143TC | ¥397,836 | |
VEBM3554T-5D | 73 | 1.8 | 19.1LB-FT | E | 1760 | 53度C | 3526M | 145TC | ¥414,037 | |
VEBM3558T-5D | 73 | 2.4 | 24.1LB-FT | F | 1755 | 73度C | 3530M | 145TC | ¥422,751 | |
VEBM3615T-5D | 82 | 5.2 | 52LB-FT | B | 1750 | 79度C | 3640M | 184TC | ¥672,945 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。