JAMCO ZC472-P6-GP 3面ストックカート 3000ポンド長さ72インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両面ストックカート |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
キャスター幅 | 2" |
色 | グレー |
構造 | 鋼 |
棚の間の距離 | 15 " |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 12 |
負荷容量 | 3000ポンド |
網目サイズ | 48 " |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 57 " |
全体の長さ(Overall Length) | 72 " |
全幅 | 36 " |
棚の長さ | 72 " |
棚幅 | 36 " |
船の重量(kg) | 204.3 |
船高(cm) | 213.36 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
モデル | 棚の長さ | キャスター幅 | 棚の間の距離 | 棚幅 | 終了 | 負荷容量 | 棚の数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB260-P6-GP | 60 " | 2" | 22 " | 24 " | パウダーコーティング | 3000ポンド | 2 | 60 " | ¥320,154 | |
ZB360-P6-GP | 60 " | 2" | 22 " | 30 " | パウダーコーティング | 3000ポンド | 2 | 60 " | ¥359,928 | |
ZB472-P6-GP | 72 " | 2" | 22 " | 36 " | パウダーコーティング | 3000ポンド | 2 | 72 " | ¥438,162 | |
ZC260-P6-GP | 60 " | 2" | 15 " | 24 " | パウダーコーティング | 3000ポンド | 3 | 60 " | ¥373,048 | |
ZB248-P6-GP | 48 " | 2" | 22 " | 24 " | パウダーコーティング | 3000ポンド | 2 | 48 " | ¥239,170 | |
ZB236-P6-GP | 36 " | 2" | 22 " | 24 " | パウダーコーティング | 3000ポンド | 2 | 36 " | ¥220,037 | |
ZA248-P6 GP | 48 " | 2" | - | 24 " | パウダーコーティング | 2000ポンド | 1 | 48 " | ¥117,606 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。