BALDOR MOTOR VEBM3558-S ショート シリーズ ブレーキ モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、2 馬力、TEFC、56C フレーム
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 6.6A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V |
基底型 | 取り付けなし |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 2.9 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3528M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 2.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 15.37 " |
相 | 3 |
力率 | 75 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,755回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 460V 230V |
船の重量(kg) | 26.1 |
船高(cm) | 38.42 |
船の長さ(cm) | 54.93 |
船幅(cm) | 40.96 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | Number of Poles | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | リビジョン | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBM3538-5S | 04 | .8 | 7.34LB-FT | .5 | - | 58 | A | 1740 | ¥296,659 | |
VBM3538-S | 04 | 2.42-2.24/1.12 | 7.38LB-FT | .5 | - | 58 | B | 1740 | ¥296,659 | |
VBM3542-S | 04 | 2.5-2.2/1.1 | 10.5LB-FT | .75 | - | 73 | J | 1750 | ¥308,579 | |
VEBM3546-5S | 4 | 1.2 A | - | 1.000馬力 | 14.37 " | 71 | - | - | ¥345,260 | |
VEBM3546-S | 4 | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | - | 1.000馬力 | 14.37 " | 71 | - | - | ¥345,260 | |
VEBM3546T-S | 4 | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | - | 1.000馬力 | 14.43 " | 71 | - | - | ¥348,011 | |
VEBM3554-S | 4 | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | 19.2LB-FT | 1.500馬力 | 15.37 " | 73 | - | - | ¥374,301 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。