BALDOR MOTOR VBM3538-5S ショート シリーズ ブレーキ モーター、575V、1800 RPM、60 Hz、0.5 hp、TEFC、56C フレーム
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
アンプ | .8 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 7.34LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
全負荷トルク | 1.52LB-FT |
HP | .5 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 3 18# |
取り付け | F3 |
無負荷電流 | 0.808アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | .5 |
相 | 3 |
力率 | 58 |
リビジョン | A |
RPM | 1740 |
温度 立上り | 49度C |
タイプ | 3511M |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 18.9 |
船高(cm) | 38.42 |
船の長さ(cm) | 54.93 |
船幅(cm) | 40.96 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
モデル | Number of Poles | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | リビジョン | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBM3538-S | 04 | 2.42-2.24/1.12 | 7.38LB-FT | .5 | - | 58 | B | 1740 | ¥296,659 | |
VBM3542-S | 04 | 2.5-2.2/1.1 | 10.5LB-FT | .75 | - | 73 | J | 1750 | ¥308,579 | |
VEBM3546-5S | 4 | 1.2 A | - | 1.000馬力 | 14.37 " | 71 | - | - | ¥345,260 | |
VEBM3546-S | 4 | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | - | 1.000馬力 | 14.37 " | 71 | - | - | ¥345,260 | |
VEBM3546T-S | 4 | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | - | 1.000馬力 | 14.43 " | 71 | - | - | ¥348,011 | |
VEBM3554-S | 4 | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | 19.2LB-FT | 1.500馬力 | 15.37 " | 73 | - | - | ¥374,301 | |
VEBM3554T-5S | 4 | 1.8 A | 19.1LB-FT | 1.500馬力 | 15.43 " | 73 | - | - | ¥376,746 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。