SIEMENSモールドケースサーキットブレーカ:MD / MXDシリーズ
形式 | モデル | アンプ | フレーム型 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MD63B500 | 500A | MD | ¥1,118,235 | |
A | MD63B600 | 600A | MD | ¥1,118,235 | |
B | MXD63H800 | 800A | MXD | ¥1,180,647 | |
C | MXD63A800 | 800A | MXD | ¥966,776 | |
D | MD63F800 | 800A | MD | ¥610,535 | |
A | MD63B800 | 800A | MD | ¥1,118,235 | |
C | MXD63S800A | 800A | MXD | ¥966,776 | |
B | MXD63L800 | 800A | MXD | ¥966,776 |
モールドケースサーキットブレーカ:MD / MXDシリーズ
標準の遮断容量を備えたSiemensサーキットブレーカは、過負荷や短絡を引き起こす過剰な電流の流れから敏感なコンポーネントを保護するように設計されています。 これらのデバイスは、あらゆる種類のパネルボードや配電盤に簡単に取り付けられ、40℃の周囲温度で校正されるフィードスルー構成を備えています。これらは、長時間および瞬時の電流制限機能の両方を提供する熱磁気トリップユニットを備えており、利用可能です。 500A、600A、800Aの定格電流 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 水質検査メーター付属品
- ハスプ
- 知っておくべきバインダー
- ボイラー供給バルブ
- 油圧バルブワイヤーコネクタ
- 掘削アクセサリー
- ねじ山インサート
- クレーンと花綱設備
- アンカー
- 保管および輸送カート
- PROTO 電源ソケット1/2インチドライブサイズ
- VESTIL EB シリーズ カーゴバー
- USA SEALING Buna N フランジ ガスケット、外径 7-1/8 インチ
- EDWARDS SIGNALING 125クラスのLED点滅ビーコン
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動空気圧ダイヤフラム バルブ、スピゴット、EPDM O リング
- EATON C22 シリーズ コンパクト押ボタン、フラッシュ、モーメンタリ
- ALL MATERIAL HANDLING CYFX シリーズ クレビス鋳造フック グレード 100
- ALL MATERIAL HANDLING サドル付きクレビスグラブフック
- CONDOR コーティングなしナイロン帯電防止手袋