BALDOR MOTOR UCLE1015 穀物乾燥機モーター、230V、3600 RPM、60 Hz、10/15 hp、単相、TEAO、1Z フレーム
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
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
アンプ | 46-61 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 96LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEAO |
フレーム | 215Z |
全負荷トルク | 22.5LB-FT |
HP | 10-15 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 2#8 A PH 32 '長、2#14 B PH Y |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 17.3アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 10-15 |
相 | 1 |
リビジョン | F |
RPM | 3500 |
タイプ | 3750LC |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 75.15 |
原産国 | US |
モデル | 出力 | アンプ | 内訳トルク | 相 | 力率 | リビジョン | RPM | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL1015 | 10-15 | 44-55 | - | 1 | 89 | A | 3450 | 3744LC | ¥1,048,065 | |
UCL3145 | 3-4.5 | 14.3-20 | - | 1 | 91 | AA | 3450 | 3540LC | ¥489,668 | |
UCL345 | 3-4.5 | 22 | - | 1 | 86 | AF | 3450 | 3634L | ¥509,919 | |
UCL570 | 5-7 | 35 | 33LB-FT | 1 | 82 | C | 3450 | 3646L | ¥602,600 | |
UCL710 | 7.5-10 | 31-42 | - | 1 | 93 | B | 3450 | 3646LC | ¥646,234 | |
UCL7510 | 7.5-10.5 エアOV | 37-46 | 36LB-FT | 1 | 82 | B | 3450 | 3729L | ¥817,922 | |
UCLE153 | 1.5-3 | 12.5 | 11.5LB-FT | 1 | 95 | AB | 3450 | 3532LC | ¥506,207 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。