BALDOR MOTOR UCLE153 穀物乾燥機モーター、230V、3600 RPM、60 Hz、1.5/3 hp、単相、TEAO、1TZ フレーム
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
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
アンプ | 12.5 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 11.5LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEAO |
フレーム | 145TZ |
全負荷トルク | 4.6LB-FT |
HP | 1.5-3 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 2#14 A PH 30'LG、2#18 B PH Y |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 2.6アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 1.5-3 |
相 | 1 |
力率 | 95 |
リビジョン | AB |
RPM | 3450 |
タイプ | 3532LC |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 23.4 |
原産国 | US |
モデル | 出力 | アンプ | 内訳トルク | 相 | 力率 | リビジョン | RPM | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL1015 | 10-15 | 44-55 | - | 1 | 89 | A | 3450 | 3744LC | ¥1,048,065 | |
UCL3145 | 3-4.5 | 14.3-20 | - | 1 | 91 | AA | 3450 | 3540LC | ¥489,668 | |
UCL345 | 3-4.5 | 22 | - | 1 | 86 | AF | 3450 | 3634L | ¥509,919 | |
UCL570 | 5-7 | 35 | 33LB-FT | 1 | 82 | C | 3450 | 3646L | ¥602,600 | |
UCL710 | 7.5-10 | 31-42 | - | 1 | 93 | B | 3450 | 3646LC | ¥646,234 | |
UCL7510 | 7.5-10.5 エアOV | 37-46 | 36LB-FT | 1 | 82 | B | 3450 | 3729L | ¥817,922 | |
UCLE1015 | 10-15 | 46-61 | 96LB-FT | 1 | - | F | 3500 | 3750LC | ¥1,057,480 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。