ハリントンエレクトリックシアターチェーンホイスト、60フィート。
Harrington Electric シアター チェーン ホイストは高さ調整を正確に制御し、シームレスなステージ移行とダイナミックなパフォーマンスを保証します。 これらは、劇場、コンサート会場、イベントスペース内で、照明器具、スピーカー、カーテン、舞台装置などの重量物を持ち上げたり、吊り下げたりするのに使用されます。...続きを见る
形式 | モデル | 負荷容量 | アンペア@低ボルト | 容量 | 最小フック間 | ヘッドルーム | 住宅の深さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TNER005L-60 | 1000ポンド | 3.7 | 1000ポンド | 13-13 / 16」 | 13-13 / 16」 | 13-13 / 16」 | 18 11 / 16 " | 7.875 " | ¥1,162,942 | |
B | TNER010L-60 | 2000ポンド | 5.6 | 2000ポンド | 13-13 / 16」 | 13-13 / 16」 | 13-13 / 16」 | 20 " | 8 13 / 16 " | ¥1,196,974 | |
C | TNER020L-60 | 4000ポンド | 5.6 | 4000ポンド | 22-13 / 16」 | 22-13 / 16」 | 22-13 / 16」 | 20 " | 8 13 / 16 " | ¥1,861,330 |
動作メカニズム
- チェーンドラムを駆動する電気モーターを使用して動作します。
- モーターが回転購入に進む、動作方向に応じてロードチェーンがドラムに巻き取られたり、解放されたりします。
- このチェーンは吊り上げフックに接続されており、荷重を上げ下げします。
- ホイストのギアボックスとモーターが連携してチェーンの速度と方向を制御し、正確かつ制御された垂直移動を可能にします。
特徴
- これらのハリントン ハンド チェーン ホイストは、トロリーのないフック取り付け構成を提供し、簡単で簡単な吊り上げ作業を実現します。
- チェーンコンテナと安全ラッチフックが装備されており、吊り上げ作業時の安全性と利便性が向上します。
- これらのハリントンハンドチェーンホイストには、安全性と制御を強化する自動調整プルローターモーターブレーキが付いています。
- 炭素鋼のフックが特徴で、吊り上げ作業に堅牢な強度を提供します。
- これらのスイベル フック ホイストは、IP55 等級に準拠して設計されており、塵や水の侵入を確実に防ぎます。
- さらに、耐久性と美観を高めるエナメル仕上げが施されており、耐食性と洗練された外観を実現するニッケルメッキチェーンが付いています。
- これらのホイストは、強度と耐久性を備えた軽量設計のためのアルミニウム構造を特徴としています。
規格と承認
- 私のように
- IEC
- RoHS指令
- NFPA
- ISO
よくある質問
これらのホイストに使用されているブレーキのタイプは何ですか?
これらのホイストは、確実な停止と制御を実現するプルローターブレーキを備えています。
これらのホイストはどのような種類のクラッチを使用していますか?
効果的な制御と負荷処理のために摩擦クラッチが組み込まれています。
これらの Harrington Electric 劇場用チェーン ホイストを使用する際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- 積載重量がホイストの指定容量内であることを確認してください。
- 使用前にホイストに摩耗、損傷、部品の緩みがないか定期的に検査してください。
- 意図しない荷重の解放を防ぐために、常にフックの安全ラッチを掛けてください。
- 迅速な対応のために、非常停止ボタンの位置と操作を把握してください。
- 安全性を損なう可能性がある過負荷を防ぐために、荷重制限を遵守してください。
- 適切な索具ハードウェアと技術を使用して荷物を安全に固定してください。
- 運転中はホイストの下のスペースに人や障害物がないことを確認してください。
- 停電を防ぐために、安全な電気接続を維持してください。
- 緊急時の手順も含め、オペレーターにホイストの安全な操作を徹底して教育してください。
- 動作中に騒音レベルが安全限界を超える場合は、聴覚保護具を使用してください。
これらの Harrington Electric 劇場用チェーン ホイストを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素には、耐荷重、揚程、速度、制御、安全機能、電源、設置要件、騒音レベル、可搬性、制御オプション、メンテナンスが含まれます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 金属加工液
- シリンジフィルター
- 絶縁テスター
- プラスチックハーフラウンド
- オーバーヘッドコンベヤコンポーネント
- ロックシステム
- 交換部品
- 殺虫剤と害虫駆除
- 自動車用リフティングツール
- 測定装置
- THERMOSAFE 荷送人ボトル
- BULLARD 呼吸管
- K E SAFETY 磁気安全/警告灯、LED、(2)Dバッテリー(含まれていません)
- DAYTON プロペラ4インチ、316ステンレス鋼
- DURHAM MANUFACTURING ワークベンチ
- KISSLER & CO 浴槽の注ぎ口
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ピンおよびスリーブコネクタ
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Chemsplash 1 カバーオール、フード付き、縫い目テープテープ付き
- TSUBAKI テーパーロックシリーズ スプロケット 3/4インチピッチ