HARRINGTON TNER005L-60 電気シアターチェーンホイスト 1000ポンド 60フィート
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
アイテム価格 | 電気劇場チェーンホイスト |
アンペア@低ボルト | 3.7 |
ブレーキ | ローターモーターを引く |
容量 | 1000ポンド |
Classification | H3 |
クラッチ | 摩擦 |
色 | ブラック |
フックマウント-トロリーなし | |
終了 | エナメル |
ヘッドルーム | 13-13 / 16」 |
住宅の深さ | 13-13 / 16」 |
ハウジングの長さ | 18 11 / 16 " |
ハウジングの幅 | 7.875 " |
Hz | 60 |
リフト | 60のフィート |
リフト速度 | 16FPM |
負荷容量 | 1000ポンド |
潤滑 | グリース |
最小フック間 | 13-13 / 16」 |
モーターHP | 1.3 |
速度の数 | 1 |
相 | 3 |
リービング | 1 |
熱保護 | 有り |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 46.8 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8425110000 |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | アンペア@低ボルト | 容量 | 最小フック間 | ヘッドルーム | 住宅の深さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNER010L-60 | 2000ポンド | 5.6 | 2000ポンド | 13-13 / 16」 | 13-13 / 16」 | 13-13 / 16」 | 20 " | 8 13 / 16 " | ¥1,196,974 | ||
TNER020L-60 | 4000ポンド | 5.6 | 4000ポンド | 22-13 / 16」 | 22-13 / 16」 | 22-13 / 16」 | 20 " | 8 13 / 16 " | ¥1,861,330 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。