BALDOR MOTOR RM3154A 三相モーター、208-230/460V、1800 RPM、60 Hz、1.5 馬力、ODP、56H フレーム
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
アイテム価格 | ブロワー/ファンモーター |
ベアリングタイプ | 玉 |
効率化 | 81.5% |
エンクロージャタイプ | オパオ |
フレーム材料 | 鋼 |
サイズ | 56H |
全負荷アンペア | 5-4.8/2.4 |
HP | 1-1 / 2 HP |
絶縁クラス | B |
IP評価 | 22/23 |
装着タイプ | 弾力性のあるベース |
NEMAデザイン | B |
全体の長さ(Overall Length) | 12.47 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
RPM | 1725 RPM |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5/8 "」 |
電圧 | 208-230 / 460 V |
保証 | 2年 |
重量 | 36ポンド |
船の重量(kg) | 16.2 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 全負荷アンペア | アンプ | 内訳トルク | HP | 絶縁クラス | モータータイプ | 無負荷電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERHM3162TA | ブロワー/ファンモーター | 13-12.2/6.1 | - | - | 5馬力 | F | - | - | ¥534,439 | |
ERM3003 | コンデンサーファンモーター | 0.5 A | 1.3A @ 208V 1.0A @ 230V 0.5A @ 460V | - | - | B | 3413M | - | ¥205,338 | |
ERM3007 | コンデンサーファンモーター | 0.7 A | 1.7A @ 208V 1.4A @ 230V 0.7A @ 460V | - | - | B | 3416M | - | ¥213,603 | |
ERM3009 | コンデンサーファンモーター | 0.8 A | 1.9A @ 208V 1.6A @ 230V 0.8A @ 460V | 4.81LB-FT | - | B | 3416M | - | ¥225,299 | |
ERM3010 | コンデンサーファンモーター | 0.8 A | 2.1A @ 208V 1.6A @ 230V 0.8A @ 460V | - | - | B | 3424M | - | ¥229,574 | |
ERM3104 | コンデンサーファンモーター | 0.7 A | 1.7A @ 208V 1.4A @ 230V 0.7A @ 460V | 4.56LB-FT | - | B | 3416M | - | ¥213,603 | |
ERM3108 | コンデンサーファンモーター | 0.8 A | 2.1A @ 208V 1.6A @ 230V 0.8A @ 460V | - | - | B | 3424M | - | ¥229,574 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。