BALDOR EM74124T-I-4防爆モーター、1785 RPM、60 HZ、125 HP、444T
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防爆モーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 141.0 A |
基底型 | リジッド |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 444T |
フレーム材料 | 鉄 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 141.0 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | A44062M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 125.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 44.71 " |
相 | 3 |
力率 | 87 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,785回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 460 V |
船の重量(kg) | 967.5 |
HSコード | 85015381 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | アンプ | ベース(Base) | HP | 絶縁クラス | 装着タイプ | 無負荷電流 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM7053T-I | 34.4 / 17.2 / 29 / 14.5 | - | - | 15馬力 | F | フットマウント/ C-フェイス | - | - | - | 見積依頼
| |
CEM7068T-I | 168 / 84.1 / 164 / 82 | - | - | 75馬力 | F | フットマウント/ C-フェイス | - | - | - | 見積依頼
| |
CEM7083T-I-5 | 26 | - | - | 30馬力 | F | フットマウント/ C-フェイス | - | - | - | 見積依頼
| |
EM7040T-I | - | 14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8 | RG | 5/3 | - | - | 3.61アンプ | 06 | - | 見積依頼
| |
EM7045T-I | 18 / 9 / 15.4 / 7.7 | - | - | 7-1 / 2 hp | F | フットマウント | - | - | - | 見積依頼
| |
EM7053T-I-5 | 13.7 | - | - | 15馬力 | F | フットマウント | - | - | - | 見積依頼
| |
EM7060T-I-5 | - | 29 | RG | 30 | - | - | 11.5アンプ | 04 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。