BALDOR MOTOR EM7073T 防爆モーター、230/460V、3600 RPM、60 Hz、7.5 hp、XPFC、184T フレーム
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
アイテム価格 | 危険場所モーター |
アンプ | 16.8/8.4 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 57.9LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | XPFC |
フレーム | 184T |
全負荷トルク | 11.4LB-FT |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 9 16# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 2.33アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 7.5 |
相 | 3 |
力率 | 93 |
リビジョン | D |
RPM | 3450 |
温度コード | T2C |
タイプ | 3646M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 48.6 |
船高(cm) | 41.28 |
船の長さ(cm) | 67.63 |
船幅(cm) | 42.23 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。