BALDOR MOTOR EM7075T 防爆モーター、230/460V、3600 RPM、60 Hz、3 hp、XPFC、184T フレーム
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 危険場所モーター |
アンプ | 7.2/3.6 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 18LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | XPFC |
フレーム | 145T |
全負荷トルク | 4.5LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 9 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.2アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 3 |
相 | 3 |
力率 | 92 |
リビジョン | E |
RPM | 3450 |
温度コード | T3C |
温度 立上り | 73度C |
タイプ | 3532M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 26.55 |
船高(cm) | 32.55 |
船の長さ(cm) | 58.1 |
船幅(cm) | 31.12 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。