BALDOR MOTOR EM4111T-BG 三相モーター、230/460V、1200 RPM、60 Hz、25 hp、TEFC、324T フレーム
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HVACモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 70.0A @ 208V 64.0A @ 230V 32.0A @ 460V |
基底型 | リジッド |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 324T |
フレーム材料 | 鉄 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 32.0 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | H |
モータータイプ | 1072M |
Number of Poles | 6 |
出力 | 25.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 30.39 " |
相 | 3 |
力率 | 79 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,180回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,200回転 |
電圧 | 460V 230V |
船の重量(kg) | 213.75 |
船高(cm) | 54.93 |
船の長さ(cm) | 85.73 |
船幅(cm) | 65.25 |
HSコード | 85015230 |
原産国 | US |
モデル | HP | アンプ | 内訳トルク | 絶縁クラス | モータータイプ | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2276T-BG | - | 23.0A @ 208V 22.0A @ 230V 11.0A @ 460V | 113LB-FT | H | 0954M | - | 6 | 7.500馬力 | ¥707,639 | |
EM2276T-G | 7-1 / 2 hp | - | - | H | - | - | - | - | ¥715,282 | |
EM2332T-G | 10馬力 | - | - | H | - | - | - | - | ¥805,914 | |
EM2333T-5BG | - | 14.6 A | - | H | 0944M | - | 4 | 15.000馬力 | ¥554,022 | |
EM2333T-8G | - | 42.4A @ 200V 42.4A @ 208V | - | H | 0936M | - | 4 | 15.000馬力 | ¥654,147 | |
EM2333T-BG | - | 38.0A @ 208V 36.2A @ 230V 18.1A @ 460V | 152LB-FT | H | 0944M | - | 4 | 15.000馬力 | ¥646,505 | |
EM2333T-G | 15 | 36.2/18.1 | 152LB-FT | - | - | 7.12アンプ | 04 | 15 | ¥654,147 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。