BALDOR MOTOR EM4103T-8 三相密閉モーター、200V、1800 RPM、60 Hz、25 hp、TEFC、284T フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 68.4 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 238LB-FT |
CLASS | F |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 284T |
全負荷トルク | 74.2LB-FT |
グリースタイプ | ポリレックスEM |
HP | 25 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 6 10# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 26.3アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 25 |
相 | 3 |
力率 | 84 |
リビジョン | R |
RPM | 1770 |
温度 立上り | 67 deg C |
タイプ | 1046M |
電圧 | 200 |
船の重量(kg) | 171.9 |
船高(cm) | 49.85 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 60.33 |
HSコード | 85015230 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | リビジョン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2333T-8 | 18.9アンプ | 42.4 | 165LB-FT | 04 | 15 | - | 82 | - | ¥580,326 | |
EM2334T-8 | 21.6アンプ | 55.2 | 213LB-FT | 04 | 20 | - | 84 | S | ¥703,666 | |
EM2394T-8 | 12.9アンプ | 40 | 90.9LB-FT | 02 | 15 | - | 88 | C | ¥634,277 | |
EM3546T-8 | 2.25アンプ | 3.5 | 12.3LB-FT | 04 | 1 | - | 71 | D | ¥185,698 | |
EM3554T-8 | 3.1アンプ | 5 | 19.6LB-FT | 04 | 1.5 | - | 73 | E | ¥206,331 | |
EM3558T-8 | 4.15アンプ | 6.8 | 23.7LB-FT | 04 | 2 | - | 73 | D | ¥218,253 | |
EM3611T-8 | - | 9.7 A | - | 4 | 3.000馬力 | 16.55 " | 75 | - | ¥224,060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。