BALDOR MOTOR EM3558T-8 三相密閉モーター、200V、1800 RPM、60 Hz、2 hp、TEFC、145T フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 6.8 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 23.7LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 145T |
全負荷トルク | 5.96LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 3 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 4.15アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 2 |
相 | 3 |
力率 | 73 |
リビジョン | D |
RPM | 1750 |
温度 立上り | 73度C |
タイプ | 3530M |
電圧 | 200 |
船の重量(kg) | 20.7 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | リビジョン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2333T-8 | 18.9アンプ | 42.4 | 165LB-FT | 04 | 15 | - | 82 | - | ¥1,082,859 | ||
EM2334T-8 | 21.6アンプ | 55.2 | 213LB-FT | 04 | 20 | - | 84 | S | ¥1,313,005 | ||
EM2394T-8 | 12.9アンプ | 40 | 90.9LB-FT | 02 | 15 | - | 88 | C | ¥1,183,530 | ||
EM3546T-8 | 2.25アンプ | 3.5 | 12.3LB-FT | 04 | 1 | - | 71 | D | ¥346,503 | ||
EM3554T-8 | 3.1アンプ | 5 | 19.6LB-FT | 04 | 1.5 | - | 73 | E | ¥385,006 | ||
EM3611T-8 | - | 9.7 A | - | 4 | 3.000馬力 | 16.55 " | 75 | - | ¥418,082 | ||
EM3615T-8 | - | 15.2 A | 51.1LB-FT | 4 | 5.000馬力 | 18.04 " | 78 | - | ¥431,487 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。