BALDOR MOTOR EM3615T 三相モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、5 馬力、TEFC、184T フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 13.9-13.4/6.7 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 52.2LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 184T |
全負荷トルク | 14.9LB-FT |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 16# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 3.24アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 5 |
相 | 3 |
力率 | 78 |
リビジョン | G |
RPM | 1750 |
温度 立上り | 87度C |
タイプ | 3642M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 41.4 |
船高(cm) | 41.28 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 30.23 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | フレーム | アンプ | ベース(Base) | フレーム材料 | サイズ | 全負荷アンペア | 全負荷効率 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2276T | 254T | 21.4/10.7 | RG | - | - | - | - | 7.5 | ¥738,879 | |
EM2280T | 254T | 16.2A @ 208V 15.8A @ 230V 7.9A @ 460V | - | 鉄 | - | 7.9 A | - | - | ¥914,277 | |
EM2332T | 256T | 28.8/14.4 | RG | - | - | - | - | 10 | ¥865,527 | |
EM2333T | 254T | 36.2/18.1 | RG | - | - | - | - | 15 | ¥515,216 | |
EM2334T | 256T | 48/24 | RG | - | - | - | - | 20 | ¥624,650 | |
EM2334T-12 | 256T | 46/23 | RG | - | - | - | - | 20 | ¥790,784 | |
EM2394T | 254T | 35/17.5 | RG | - | - | - | - | 15 | ¥634,277 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。