BALDOR MOTOR EM3614T-5 三相密閉モーター、575V、1200 RPM、60 Hz、2 馬力、TEFC、184T フレーム | AJ6UCG

BALDOR MOTOR EM3614T-5 三相密閉モーター、575V、1200 RPM、60 Hz、2 hp、TEFC、184T フレーム

在庫あり
アイテム:AJ6UCG モデル:EM3614T-5

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥261,047 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格汎用モーター
効率化88.5%
エンクロージャタイプTEFC
フレーム材料
サイズ184T
全負荷アンペア2.8
HP2馬力
絶縁クラスF
装着タイプ
全体の長さ(Overall Length)18.05 "
ph 3
評価60 Hz
稼働率1.15
軸径1-1 / 8 ""
電圧575 V
重量 90ポンド

発送情報:

船の重量(kg) 40.5
船高(cm)41.28
船の長さ(cm)67.63
船幅(cm)42.23
HSコード85015220
原産国US

商品の詳細:

  • 同期回転数:1200rpm
  • ボルト@周波数:575 V @ 60 Hz

製品バリエーション

プロダクトモデル全負荷効率アンプ内訳トルクHP絶縁絶縁クラスモータータイプ無負荷電流価格
BALDOR MOTOR EM2333T-5 三相密閉モーター、575V、1800 RPM、60 Hz、15 hp、TEFC、254T フレーム | AJ6THR EM2333T-592.4----F--¥515,216
BALDOR MOTOR EM2333T-58 三相密閉モーター、400V、1500 RPM、50 Hz、15 hp、TEFC、254T フレーム | AJ6THT EM2333T-58-21.0 A204LB-FT--F0948M-¥632,749
BALDOR MOTOR EM2334T-5 三相密閉モーター、575V、1800 RPM、60 Hz、20 hp、TEFC、256 フレーム | AJ6TJC EM2334T-593----F--¥624,650
BALDOR MOTOR EM2334T-58 三相密閉モーター、400V、1500 RPM、50 Hz、20 hp、TEFC、256T フレーム | AJ6TJD EM2334T-58-28.0 A369LB-FT--F0956M-¥767,093
BALDOR MOTOR EM2394T-5 三相密閉モーター、575V、3600 RPM、60 Hz、15 hp、TEFC、254T フレーム | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110LB-FT15F--4.8アンプ¥634,277
BALDOR MOTOR EM3554-5 三相密閉モーター、575V、1800 RPM、60 Hz、1.5 馬力、TEFC、145T フレーム | AJ6TZH EM3554-5-1.8 A---F3526M-¥183,252
BALDOR MOTOR EM3555-5 三相密閉モーター、575V、3600 RPM、60 Hz、2 馬力、TEFC、56H フレーム | AJ6TZT EM3555-5-2.0 A---B3526M-¥200,065

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BALDOR MOTOR EM3614T-5 三相密閉モーター、575V、1200 RPM、60 Hz、2 hp、TEFC、184T フレーム
¥261,047 /単価