BALDOR MOTOR EM3218T-G 三相モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、5 hp、ODP、184T フレーム
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンプ | 14-13.2/6.6 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 44.8LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | OPSB |
フレーム | 184T |
全負荷トルク | 15LB-FT |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絶縁 | H |
Lead | 9 16# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 2.97アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 5 |
相 | 3 |
力率 | 80 |
リビジョン | F |
RPM | 1750 |
温度 立上り | 54度C |
タイプ | 3640M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 37.8 |
船高(cm) | 38.42 |
船の長さ(cm) | 54.93 |
船幅(cm) | 40.96 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | モータータイプ | アンプ | 内訳トルク | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2506T-BG | 3950M | 23.0A @ 208V 22.4A @ 230V 11.0A @ 460V | 98.7LB-FT | - | 6 | 7.500馬力 | 23.19 " | 3 | ¥782,416 | |
EM2506T-G | - | - | - | - | - | - | 23.19 " | ph 3 | ¥511,396 | |
EM2511T-BG | 3954M | 30.0A @ 208V 28.6A @ 230V 14.3A @ 460V | 149LB-FT | - | 6 | 10.000馬力 | 23.19 " | 3 | ¥635,654 | |
EM2511T-G | - | - | - | - | - | - | 23.19 " | ph 3 | ¥643,294 | |
EM2513T-8G | 3948M | 41.0A @ 200V 40.0A @ 208V | 145LB-FT | - | 4 | 15.000馬力 | 23.19 " | 3 | ¥669,430 | |
EM2513T-BG | 3948M | 38.0A @ 208V 36.0A @ 230V 18.0A @ 460V | - | - | 4 | 15.000馬力 | 23.19 " | 3 | ¥661,941 | |
EM2513T-G | - | 35.4/17.7 | 187LB-FT | 8.29アンプ | 04 | 15 | - | 3 | ¥870,655 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。