BALDOR MOTOR EM3157TA 三相モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、2 馬力、ODP、145T フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
全負荷アンペア | 6-5.8/2.9 |
全負荷効率 | 86.5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
出力HP | 2 |
相 | 3 |
力率 | 73 |
評価 | 40CAMB-続き |
RPM | 1755 |
稼働率 | 1.15 |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 19.8 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フレーム材料 | アンプ | ベース(Base) | サイズ | 全負荷アンペア | 全負荷効率 | HP | 絶縁 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2504T | 鋼 | 16.2A @ 208V 15.2A @ 230V 7.6A @ 460V | - | - | 7.6 A | - | - | - | ¥1,352,078 | ||
EM2506T | - | 22.4/11 | RG | - | - | - | 7.5 | F | ¥816,778 | ||
EM2508T | 鋼 | 24.4A @ 208V 23.4A @ 230V 11.7A @ 460V | - | - | 11.7 A | - | - | - | ¥1,692,022 | ||
EM2511T | 鋼 | - | - | 256T | 28.6/14.3 | - | 10馬力 | - | ¥1,062,608 | ||
EM2513T | - | 35.4/17.7 | RG | - | - | - | 15 | F | ¥986,748 | ||
EM2513T-5 | - | 14.1 | RG | - | - | - | 15 | F | ¥986,748 | ||
EM2513T-CI | - | 35.6/17.8 | RG | - | - | - | 15 | F | ¥1,058,049 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。