BALDOR MOTOR EM2531T-8G 三相モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、25 hp、ODP、284T フレーム | AJ6TMC

BALDOR MOTOR EM2531T-8G 三相モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、25 hp、ODP、284T フレーム

在庫あり
アイテム:AJ6TMC モデル:EM2531T-8G

入手する 5月 21, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥891,657 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemHVACモーター
アンビエント(C)40 deg C
アンプ70.0 A
基底型リジッド
内訳トルク213LB-FT
義務評価連絡先
フレーム284T
フレーム材料
周波数60.00 Hz
全負荷アンペア70.0 A
全負荷トルク0LB-FT
グリースタイプPOLYREX EM(-20F + 300F)
絶縁クラスH
モータータイプ4050M
Number of Poles4
出力25.000馬力
全体の長さ(Overall Length)25.06 "
3
力率82
稼働率1.15
速度1,770回転
スピードタイプシングルスピード
開始タイプパートワインディング
同期速度1,800回転
電圧200 V

発送情報:

船の重量(kg) 148.5
船高(cm)49.85
船の長さ(cm)78.74
船幅(cm)60.33
HSコード85015230
原産国US

商品の詳細:

  • ドリップカバー:ドリップカバーなし
  • 効率@ 100%負荷:93.60%
  • 電気的に絶縁されたベアリング:電気的に絶縁されていない
  • インバーターコード:インバーター対応
  • KVAコード:G
  • リフティングラグ:標準のリフティングラグ
  • ロックされたベアリングインジケータ:ロックされたベアリングなし
  • モーターリード出口:KOボックス
  • モーターリードの数量/ワイヤーサイズ:6 @ 8 AWG
  • 無負荷電流:0 A
  • 製品ファミリー:汎用
  • プルアップトルク:91.1 LB-FT
  • プーリーエンドベアリングタイプ:ボール
  • プーリーフェイスコード:標準
  • プーリーシャフトインジケーター:標準
  • シャフト直径: 1.875インチ
  • シャフト延長位置:プーリーエンド
  • シャフト接地インジケータ:シャフト接地
  • シャフト回転:リバーシブル
  • シャフトスリンガーインジケーター:スリンガーなし
  • 開始電流:432 A
  • 温度上昇@定格荷重:33℃
  • 温度上昇@SF負荷:40℃

製品バリエーション

プロダクトモデルモータータイプアンプ内訳トルク無負荷電流Number of Poles出力全体の長さ(Overall Length)価格
BALDOR MOTOR EM2506T-BG 三相モーター、230/460V、1200 RPM、60 Hz、7.5 馬力、ODP、254T フレーム | AJ6TJW EM2506T-BG3950M23.0A @ 208V 22.4A @ 230V 11.0A @ 460V98.7LB-FT-67.500馬力23.19 "3¥782,416
BALDOR MOTOR EM2506T-G 三相モーター、230/460V、1200 RPM、60 Hz、7.5 馬力、ODP、254T フレーム | AJ6TJX EM2506T-G------23.19 "ph 3¥511,396
BALDOR MOTOR EM2511T-BG 三相モーター、230/460V、1200 RPM、60 Hz、10 hp、ODP、256T フレーム | AJ6TKB EM2511T-BG3954M30.0A @ 208V 28.6A @ 230V 14.3A @ 460V149LB-FT-610.000馬力23.19 "3¥635,654
BALDOR MOTOR EM2511T-G 三相モーター、230/460V、1200 RPM、60 Hz、10 hp、ODP、256T フレーム | AJ6TKC EM2511T-G------23.19 "ph 3¥643,294
BALDOR MOTOR EM2513T-8G 三相モーター、200V、1800 RPM、60 Hz、15 hp、ODP、254T フレーム | AJ6TKN EM2513T-8G3948M41.0A @ 200V 40.0A @ 208V145LB-FT-415.000馬力23.19 "3¥669,430
BALDOR MOTOR EM2513T-BG 三相モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、15 hp、ODP、254T フレーム | AJ6TKP EM2513T-BG3948M38.0A @ 208V 36.0A @ 230V 18.0A @ 460V--415.000馬力23.19 "3¥661,941
BALDOR MOTOR EM2513T-G 三相モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、15 hp、ODP、254T フレーム | AJ6TKR EM2513T-G-35.4/17.7187LB-FT8.29アンプ0415-3¥870,655

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BALDOR MOTOR EM2531T-8G 三相モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、25 hp、ODP、284T フレーム
¥891,657 /単価