BALDOR MOTOR EJPM3157T 密結合ポンプ モーター、230/460V、1800 RPM、2 hp、3 相、OPD、145JP フレーム
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 5.8A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V |
基底型 | リジッド |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 145JP |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 2.9 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3526M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 2.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 17.31 " |
相 | 3 |
力率 | 76 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,750回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 460V 230V |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 38.42 |
船の長さ(cm) | 54.93 |
船幅(cm) | 40.96 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フレーム | アンプ | ベース(Base) | フレーム材料 | サイズ | 全負荷アンペア | HP | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJMM2333T | 254JM | 36.2/18.1 | RG | - | - | - | 15 | - | ¥1,196,759 | ||
EJMM2334T | 256JM | 48/24 | RG | - | - | - | 20 | - | ¥883,405 | ||
EJMM2394T | 254JM | 35/17.5 | RG | - | - | - | 15 | - | ¥934,398 | ||
EJMM2506T | 254JM | 23.0A @ 208V 22.4A @ 230V 11.0A @ 460V | - | 鋼 | - | 11.0 A | - | 3950M | ¥617,313 | ||
EJMM2511T | 256JM | 30.0A @ 208V 28.6A @ 230V 14.3A @ 460V | - | 鋼 | - | 14.3 A | - | 3954M | ¥749,211 | ||
EJMM2513T | 254JM | 35.4/17.7 | RG | - | - | - | 15 | - | ¥625,487 | ||
EJMM2514T | 254JM | 47/23.5 | RG | - | - | - | 20 | - | ¥702,901 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。