BALDOR MOTOR EJMM3554T 直列結合ポンプ モーター、230/460V、1800 RPM、1.5 hp、3 相、TEFC、145JM フレーム
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
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
アンプ | 4.5-4.4/2.2 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 19.2LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 145JM |
全負荷トルク | 4.47LB-FT |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.37アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 1.5 |
相 | 3 |
力率 | 73 |
リビジョン | D |
RPM | 1760 |
温度 立上り | 53度C |
タイプ | 3526M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 19.8 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フレーム | アンプ | ベース(Base) | フレーム材料 | サイズ | 全負荷アンペア | HP | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJMM2333T | 254JM | 36.2/18.1 | RG | - | - | - | 15 | - | ¥1,438,771 | ||
EJMM2334T | 256JM | 48/24 | RG | - | - | - | 20 | - | ¥1,648,384 | ||
EJMM2394T | 254JM | 35/17.5 | RG | - | - | - | 15 | - | ¥1,518,622 | ||
EJMM2506T | 254JM | 23.0A @ 208V 22.4A @ 230V 11.0A @ 460V | - | 鋼 | - | 11.0 A | - | 3950M | ¥1,151,873 | ||
EJMM2511T | 256JM | 30.0A @ 208V 28.6A @ 230V 14.3A @ 460V | - | 鋼 | - | 14.3 A | - | 3954M | ¥1,397,990 | ||
EJMM2513T | 254JM | 35.4/17.7 | RG | - | - | - | 15 | - | ¥1,179,252 | ||
EJMM2514T | 254JM | 47/23.5 | RG | - | - | - | 20 | - | ¥1,311,580 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。