BALDOR MOTOR EHM3309T 汎用 HVAC モーター、230/460V、1200 RPM、5 馬力、3 相、ODP、215T フレーム
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 15.2A @ 208V 14.8A @ 230V 7.4A @ 460V |
基底型 | リジッド |
内訳トルク | 77.9LB-FT |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 215T |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 7.4 A |
全負荷トルク | 0LB-FT |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3744M |
Number of Poles | 6 |
出力 | 5.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 17.45 " |
相 | 3 |
力率 | 71 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,160回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,200回転 |
電圧 | 460V 230V |
船の重量(kg) | 63.45 |
船高(cm) | 44.13 |
船の長さ(cm) | 66.99 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | アンプ | 内訳トルク | 全負荷効率 | HP | 絶縁 | モータータイプ | 無負荷電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHM2276T | 11.0 A | 23.0A @ 208V 22.0A @ 230V 11.0A @ 460V | 113LB-FT | - | - | - | 0954M | - | ¥650,019 | ||
EHM2332T | 14.1 A | 30.0A @ 208V 28.2A @ 230V 14.1A @ 460V | - | - | - | - | 0960M | - | ¥740,653 | ||
EHM2333T | - | 38-36.2/18.1 | 152LB-FT | - | 15 | F | - | 7.12アンプ | ¥521,025 | ||
EHM2334T | - | 51-48/24 | 213LB-FT | - | 20 | F | - | 9.41アンプ | ¥630,151 | ||
EHM2506T | 11.0 A | 23.0A @ 208V 22.4A @ 230V 11.0A @ 460V | - | - | - | - | 3950M | - | ¥446,286 | ||
EHM2511T | 14.3 A | 30.0A @ 208V 28.6A @ 230V 14.3A @ 460V | 132LB-FT | - | - | - | 3954M | - | ¥578,034 | ||
EHM2515T | - | 47/23.5 | 203LB-FT | - | 20 | F | - | 9.55アンプ | ¥583,384 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。