BALDOR MOTOR EFM3212T 三相モーター、230/460V、3600 RPM、60 Hz、5 馬力、ODP、182T フレーム
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 12.8A @ 208V 12.0A @ 230V 6.0A @ 460V |
基底型 | リジッド |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 182T |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 6.0 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3622M |
Number of Poles | 2 |
出力 | 5.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 13.62 " |
相 | 3 |
力率 | 91 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 3,450回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 3,600回転 |
電圧 | 460V 230V |
船の重量(kg) | 27.45 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | リビジョン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFM2513T | 7.27アンプ | 35.4/17.7 | 171LB-FT | 04 | 15 | - | 86 | W | ¥595,762 | |
EFM2513T-8 | 16.7アンプ | 40.7 | 171LB-FT | 04 | 15 | - | 85 | - | ¥602,487 | |
EFM2515T | 9.55アンプ | 47/23.5 | 203LB-FT | 04 | 20 | - | 86 | U | ¥653,535 | |
EFM2515T-8 | 22.4アンプ | 54.3 | 205LB-FT | 04 | 20 | - | 85 | K | ¥661,178 | |
EFM2531T | 12.7アンプ | 60/30 | 216LB-FT | 04 | 25 | - | 82 | B | ¥796,743 | |
EFM2535T | 13.32アンプ | 70/35 | 272LB-FT | 04 | 30 | - | 85 | H | ¥871,330 | |
EFM2539T | 21.1アンプ | 98/49 | 427LB-FT | 04 | 40 | - | 82 | J | ¥1,136,503 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。