BALDOR MOTOR ECTM2333T チラー/冷却塔モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、15 hp、TEAO、254T フレーム
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
アイテム価格 | 冷却塔モーター |
アンプ | 36.2/18.1 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 152LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEAO |
フレーム | 254T |
全負荷トルク | 44.6LB-FT |
HP | 15 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 12# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 7.12アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 15 |
相 | 3 |
力率 | 83 |
リビジョン | B |
RPM | 1765 |
温度 立上り | 71度C |
タイプ | 0944M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 125.1 |
原産国 | US |
モデル | 力率 | アンプ | 内訳トルク | リビジョン | RPM | 温度 立上り | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTM2276T | 72 | 24-21.8/10.9 | 154LB-FT | F | 1160 | 65 deg C | 0756M | 208-230/460 | ¥951,100 | |
CTM2332T | 73 | 28.8/14.4 | 139LB-FT | M | 1175 | 67 deg C | 0946M | 230/460 | ¥1,058,617 | |
CTM2333T | 83 | 40-37/18.5 | 167.1LB-FT | K | 1760 | 83 deg C | 0756M | 208-230/460 | ¥1,160,998 | |
CTM2334T | 83 | 50/25 | 204LB-FT | G | 1760 | 110度C | 0760M | 230/460 | ¥1,294,182 | |
CTM3665T | 77 | 14.9-13.8/6.9 | - | C | 1750 | - | 0633M | 208-230/460 | ¥514,194 | |
CTM3768T | 72 | 16.3-15/7.5 | - | C | 1155 | - | 0736M | 208-230/460 | ¥779,419 | |
CTM3770T | 76 | 22.3-20.6/10.3 | 73.7LB-FT | C | 1765 | 78度C | 0729M | 208-230/460 | ¥684,738 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。