BALDOR MOTOR ECP844156TR-5 IEEE 841XL モーター、575V、1200 RPM、60 Hz、150 hp、3 相、TEFC、447T フレーム
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 重度のモーター |
アンプ | 136 |
設計 | B |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 447T |
サイズ | 447T |
グリースタイプ | モービルSHC220 |
HP | 150 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
絶縁クラス | F |
クヴァル | 25.0 |
Lead | 3 1# |
取り付け | F1 |
騒音レベル | 65年DBA |
Number of Poles | 06 |
スロット数 | 90 |
出力 | 150 HP |
相 | 3 |
リビジョン | A |
RPM | 1190 |
稼働率 | 1.15 |
温度 | 280 |
タイプ | A44120M |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 1147.5 |
船高(cm) | 80.01 |
船の長さ(cm) | 156.21 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 85015381 |
原産国 | US |
モデル | Number of Poles | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 相 | 力率 | リビジョン | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP82276T-4 | 06 | 10.5 | 92LB-FT | 7.5 HP | 3 | 71 | R | 1180 | ¥803,327 | |
ECP82276T-5 | 06 | 8.4 | 90.2LB-FT | 7.5 HP | 3 | 71 | C | 1180 | ¥842,838 | |
ECP82332T-4 | 06 | 14.1 | 121LB-FT | 10 HP | 3 | 72 | S | 1180 | ¥1,025,515 | |
ECP82332T-5 | 06 | 11.5 | 149LB-FT | 10 | 3 | 72 | G | 1180 | ¥1,025,515 | |
ECP82333T-4 | 04 | 17.6 | 171LB-FT | 15 HP | 3 | 86 | U | 1765 | ¥758,059 | |
ECP82333T-5 | 04 | 14 | 114LB-FT | 15 HP | 3 | 86 | S | 1765 | ¥758,059 | |
ECP82334T-4 | 04 | 23.1 | 201LB-FT | 20 HP | 3 | 86 | S | 1765 | ¥819,645 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。