WILKINS 3-500XL 水圧減圧弁 3 インチ
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水圧低下弁 |
接続タイプ | ユニオンxFNPT |
高さ | 16 " |
長さ | 11.125 " |
材料 | 低鉛ブロンズ |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
パイプサイズ | 3" |
プリセット圧力設定 | 50のプサイ |
圧力調整範囲 | 25から75へのpsi |
ストレーナー | いいえ |
バルブタイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 20.35 |
船高(cm) | 43.69 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。