BALDOR MOTOR ECP64314TR-4 耐久性の高いモーター、460V、1800 RPM、60 Hz、60 hp、TEFC、364T フレーム
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
アイテム価格 | 重度のモーター |
アンプ | 68 |
CLASS | 株式 |
設計 | B |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 364T |
サイズ | 364T |
グリースタイプ | モービルSHC220 |
HP | 60 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
絶縁クラス | F |
クヴァル | 10.0 |
Lead | 3 4# |
取り付け | W6 |
騒音レベル | 90年DBA |
Number of Poles | 04 |
スロット数 | 60 |
出力 | 60 HP |
相 | 3 |
リビジョン | E |
RPM | 1780 |
稼働率 | 1.15 |
タイプ | A36062M |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 421.2 |
船高(cm) | 65.09 |
船の長さ(cm) | 103.19 |
船幅(cm) | 82.55 |
HSコード | 85015230 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 力率 | リビジョン | RPM | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP62333TR-4 | 6.41アンプ | 17.6 | 171LB-FT | 15 HP | 86 | N | 1765 | 63 deg C | ¥847,797 | |
ECP62334TR-4 | 7.54アンプ | 23.1 | 201LB-FT | 20 HP | 86 | N | 1765 | 78度C | ¥909,383 | |
ECP63770TR-4 | 3.88アンプ | 9.5 | 62.6LB-FT | 7.5 HP | 81 | M | 1765 | 59度C | ¥565,145 | |
ECP63774TR-4 | 4.44アンプ | 12.2 | 80.9LB-FT | 10 HP | 83 | B | 1760 | 83 deg C | ¥656,484 | |
ECP64103TR-4 | 11.9アンプ | 30.5 | 226LB-FT | 25 HP | 82 | P | 1780 | 62度C | ¥1,175,720 | |
ECP64104TR-4 | 12.9アンプ | 35 | 286LB-FT | 30 HP | 87 | N | 1770 | 70 deg C | ¥1,364,315 | |
ECP64110TR-4 | 16アンプ | 46 | 367LB-FT | 40 HP | 85 | B | 1770 | 62度C | ¥1,809,807 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。