BALDOR MOTOR ECP64103TR-4 耐久性の高いモーター、460V、1800 RPM、60 Hz、25 hp、TEFC、284T フレーム
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
アイテム価格 | 重度のモーター |
アンプ | 30.5 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 226LB-FT |
CLASS | F |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 284T |
全負荷トルク | 74LB-FT |
グリースタイプ | モビリス SHC220 |
HP | 25 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
クヴァル | 7.4 |
Lead | 3 10# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 11.9アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 25 HP |
相 | 3 |
力率 | 82 |
リビジョン | P |
RPM | 1780 |
温度コード | T3 |
温度 立上り | 62度C |
タイプ | 1050M |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 207.45 |
船高(cm) | 54.93 |
船の長さ(cm) | 85.73 |
船幅(cm) | 65.25 |
HSコード | 85015230 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 力率 | リビジョン | RPM | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP62333TR-4 | 6.41アンプ | 17.6 | 171LB-FT | 15 HP | 86 | N | 1765 | 63 deg C | ¥847,797 | |
ECP62334TR-4 | 7.54アンプ | 23.1 | 201LB-FT | 20 HP | 86 | N | 1765 | 78度C | ¥909,383 | |
ECP63770TR-4 | 3.88アンプ | 9.5 | 62.6LB-FT | 7.5 HP | 81 | M | 1765 | 59度C | ¥565,145 | |
ECP63774TR-4 | 4.44アンプ | 12.2 | 80.9LB-FT | 10 HP | 83 | B | 1760 | 83 deg C | ¥656,484 | |
ECP64104TR-4 | 12.9アンプ | 35 | 286LB-FT | 30 HP | 87 | N | 1770 | 70 deg C | ¥1,364,315 | |
ECP64110TR-4 | 16アンプ | 46 | 367LB-FT | 40 HP | 85 | B | 1770 | 62度C | ¥1,809,807 | |
ECP64115TR-4 | 18.3アンプ | 57 | 446LB-FT | 50 HP | 87 | P | 1770 | 76度C | ¥2,100,459 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。