BALDOR MOTOR ECP44352T-4 過酷用途モーター、460V、3600 RPM、60 Hz、350 hp、3 相、TEFC、449TS フレーム
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 重度のモーター |
アンプ | 370 |
CLASS | 株式 |
設計 | B |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 449TS |
HP | 350 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
絶縁クラス | F |
クヴァル | 30.0 |
Lead | 3#2/0(グループあたり02) |
取り付け | F1 |
Number of Poles | 02 |
出力 | 350 HP |
相 | 3 |
リビジョン | A |
RPM | 3565 |
稼働率 | 1.15 |
タイプ | A44144M |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 1334.25 |
船高(cm) | 133.35 |
船の長さ(cm) | 160.02 |
船幅(cm) | 109.22 |
HSコード | 85015381 |
原産国 | US |
モデル | IP評価 | アンプ | 内訳トルク | マックス。 スピード | モータータイプ | 装着タイプ | 無負荷電流 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP2276T | - | 21.4/10.7 | 99.2LB-FT | - | - | - | 5.84アンプ | 06 | ¥718,548 | |
ECP2276T-4 | - | 10.7 | 99.5LB-FT | - | - | - | 5.52アンプ | 06 | ¥718,548 | |
ECP2276T-5 | - | 8.7 | 102LB-FT | - | - | - | 4.6アンプ | 06 | ¥718,548 | |
ECP2280T-4 | - | 8.4 | 86.6LB-FT | - | - | - | 5.18アンプ | 08 | ¥1,102,457 | |
ECP2294T | 54、44 | - | - | - | - | フットマウント | - | - | ¥734,706 | |
ECP2332T | - | 28.4/14.2 | 144LB-FT | - | - | - | 7.15アンプ | 06 | ¥933,538 | |
ECP2332T-4 | - | 14.2 | 144LB-FT | - | - | - | 7.15アンプ | 06 | ¥933,538 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。